Non retournable

Ledvance - LEDV DULUX LED SE -AC 220/230V- 6W-700lm-3000K-2G7 - 669750

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 700...700 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854669750

Réf. Sonepar

07074466975

Réf. Fournisseur

669750

Marque

Ledvance

flux lumineux:

700...700 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

116 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

220 mm

angle de rayonnement:

130...130 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

28...28 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

pays de fabrication:

CHINE

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDV DULUX LED SE -AC 220/230V- 6W-700lm-3000K-2G7

Les Atouts de l'article:

Remplacement de LED pour CFLni avec culot 2G7 à 4 broches pour fonctionnement sur secteur. Caractéristiques du produit: Remplacement LED pour lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation sur secteur. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Base 2G7 enfichable à quatre broches à extrémité unique. Type de protection : IP20. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Ne convient pas au fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG). Ne convient pas au fonctionnement avec un ballast électronique (ECG). Installation facile. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Hôtels, restaurants. Allées et couloirs. Conseils de sécurité: Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle.. Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence.. Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Ne convient pas au fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG)
  • Ne convient pas au fonctionnement avec un ballast électronique (ECG)
  • Installation facile
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement LED pour lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation sur secteur
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Base 2G7 enfichable à quatre broches à extrémité unique
  • Type de protection : IP20
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Hôtels, restaurants
  • Allées et couloirs


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance