Ledvance - LEDV LED AR111 DIM S 11.7W 927 G53 - 40 ° - 800 lm - 2700 K - IRC97 - 049125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
température de couleur:
Caractéristiques principales
Culot - G53
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 11.7...11.7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 68 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 18.779 kg CO2 eq.
EAN
4099854049125
Réf. Sonepar
07074404912
Réf. Fournisseur
049125
Marque
Ledvance
Culot:
G53
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
11.7...11.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
68 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
55 mm
désignation de la lampe:
AR111
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
2...12 V
courant nominal:
1000...1000 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
intensité lumineuse:
1600 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
110.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


