Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LEDV LED AR111 DIM S 13.5W 927 G53 - 24 ° - 950 lm - 2700 K - IRC97 - 070655

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

950...950 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles1800...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 950...950 lm

  • puissance de la lampe - 13.5...13.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 21.791 kg CO2 eq.

EAN

4099854070655

Réf. Sonepar

07074407065

Réf. Fournisseur

070655

Marque

Ledvance

Culot:

G53

flux lumineux:

950...950 lm

puissance de la lampe:

13.5...13.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

55 mm

désignation de la lampe:

AR111

angle de rayonnement:

24...24 °

tension nominale (Un):

2...12 V

courant nominal:

1200...1200 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

950 lm

intensité lumineuse:

2500 cd

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

110.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.2

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

50

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Superior Class - SPOT AR111 100 927 - G53 - 24° - 13,5W Equiv 100W - 950lm - Gradable - Ra97 - ON/OFF x 100 000 - 12V - 2700K - 40000h - Classe G - Garantie 5 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance