Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LEDV LED CLASSIC STICK P 11W 840 Dépolie E27 - 1470 lm - 4000 K - IRC80 - 483851L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1470...1470 lm

  • puissance de la lampe - 11...11 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 133 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854483851

Réf. Sonepar

07074001771

Réf. Fournisseur

483851L

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

1470...1470 lm

puissance de la lampe:

11...11 W

efficacité lumineuse de la lampe:

133 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

117 mm

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

85...85 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.6

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1470 lm

forme de la lampe:

linéaire

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

119

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE LED CLASSIC STICK P 11W 840 Dépoli E27 - 1470lm - 4000K - 240° - IRC80 - Blanc neutre - NATURELOOP = 50% de plastique recyclé - 15000h - Garantie 3 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance