Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LEDV LED MR16 DIM P 2.2W 930 GU5.3 230lm 3000K DIM 36° IRC90 - 456534L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • puissance de la lampe - 2.2...2.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854456534

Réf. Sonepar

07074001732

Réf. Fournisseur

456534L

Marque

Ledvance

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

230...230 lm

puissance de la lampe:

2.2...2.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

104 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

44 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

2...12 V

courant nominal:

205...205 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

intensité lumineuse:

600 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE LED MR16 DIM P 2.2W 930 GU5.3 - 230lm - 3000K - 36° - Gradable - IRC90 - Blanc chaud - Verre - 25000h - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Grande homogénéité de couleur : ? sdcm. Gradable. Culot : GU5.3. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité). Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Gradation en continu
  • Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim
  • Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité)
  • Allumage instantané
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Grande homogénéité de couleur : ? sdcm
  • Gradable
  • Culot : GU5.3
  • Lampe en verre
  • Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90)
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Zones d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance