Ledvance - LEDV LED TUBE T8 EM PFM 600 mm 7W 840 1100lm 4000K 190° IRC80 - 432125L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 157 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854432125

Réf. Sonepar

07074001707

Réf. Fournisseur

432125L

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

1100...1100 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

157 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

603 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1100 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 600 mm 7W 840 - 1100lm - 4000K - 190° - IRC80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 75000h - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, incassables . Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables (1200 mm, 1500 mm). Tube LED en verre avec protection anti-éclats, par exemple pour les applications dans l'industrie alimentaire. Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m). Très longue durée de vie: jusqu'à 75 000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ? 0,4 / PstLM ? 1). Avantages du produit: Économie d'énergie jusqu'à 67 % (par rapport à une lampe fluorescente T8). Remplacement rapide, simple et sûr avec ou sans recâblage. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance/lumen sélectionnables (1200 mm, 1500 mm). Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Économie d'énergie jusqu'à 67 % (par rapport à une lampe fluorescente T8)
  • Remplacement rapide, simple et sûr avec ou sans recâblage
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance/lumen sélectionnables (1200 mm, 1500 mm)
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables (1200 mm, 1500 mm)
  • Tube LED en verre avec protection anti-éclats, par exemple pour les applications dans l'industrie alimentaire
  • Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
  • Très longue durée de vie: jusqu'à 75 000 h
  • Type de protection : IP20
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ? 0,4 / PstLM ? 1)
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Éclairage de zones de production
  • Zones de circulation et couloirs
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance