Ledvance - LEDVANCE CELLULE IR T8 LED CONNECTED DIRECT EASY - IP54 - FAIBLE HAUTEUR - 501890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
mode de pose - saillie
régulation de la lumière - Non
hauteur de montage - 2.8 m
possibilité de cablage d'un variateur déporté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854501890
Réf. Sonepar
07074450189
Réf. Fournisseur
501890
Marque
Ledvance
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
régulation de la lumière:
Non
hauteur de montage:
2.8 m
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Capteur pour LED TUBE CONNECTED. Caractéristiques du produit: Infrarouge passif, détection de présence. Hauteur de montage : 2,50…4 m. Hauteur de montage jusqu'à 4 m. Hauteur de montage optimale 2,80 m. Angle de détection 360°. Portée radiale : Ø 8 m. Portée tangentielle : Ø 40 m. Portée de présence : Ø 3 m. Avantages du produit: Facile à installer et à utiliser avec LEDVANCE LED TUBE T8 EM CONNECTED. Contrôle total de l'éclairage (gradation). Facile à installer et à configurer via un smartphone en quelques minutes. Aucune passerelle, cloud ou enregistrement requis. Zones d'application: Pour usage intérieur uniquement (IP54). Capteur infrarouge passif pour températures ambiantes de -20…+50 °C. Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers. Industrie. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


