Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - NAV LED AMBRE LEDV NAV70 V 23W 2500lm 718 1800K E27 - 843608

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE40

flux lumineux:

2500...2500 lm
Voir les options disponibles3200...3200 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles5400...5400 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles7000...7000 lm
Voir les options disponibles7500...7500 lm

température de couleur:

1800...1800 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 2500...2500 lm

  • puissance de la lampe - 23...23 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075843608

Réf. Sonepar

07074584360

Réf. Fournisseur

843608

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

2500...2500 lm

puissance de la lampe:

23...23 W

efficacité lumineuse de la lampe:

108 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

210 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

105...105 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2500 lm

forme de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED 70 Value - 718 - E27 - 360 ° - 23 W - 2500lm - Ra70 - 1800K Ambre - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Garantie 3 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance