Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - NAV LED AMBRE LEDVANCE NAV50 30W 3200lm 718 1800K E40 - 843622

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

flux lumineux:

3200...3200 lm
Voir les options disponibles1600...1600 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles5400...5400 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles7000...7000 lm
Voir les options disponibles7500...7500 lm

température de couleur:

1800...1800 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 3200...3200 lm

  • puissance de la lampe - 30...30 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075843622

Réf. Sonepar

07074584362

Réf. Fournisseur

843622

Marque

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux:

3200...3200 lm

puissance de la lampe:

30...30 W

efficacité lumineuse de la lampe:

106 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

225 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

125...125 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3200 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

46 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED 100 Value - 718 - E40 - 360 ° - 30W - 3200lm - Ra70 - 1800K Ambre - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Remplacement LED pour les lampes NAV dans les applications extérieures orientées design avec un pourcentage réduit de lumière bleue. Caractéristiques du produit: Moins de 1,5% de lumière bleue (< 500 nm). Couleur de lumière très chaude de 1800 K similaire aux lampes à vapeur de sodium traditionnelles (NAV). Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) ou un réseau 230 V AC. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N). Avantages du produit: Participe à la protection de la faune grâce à un très faible taux de lumière bleue. Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents. Meilleur rendu des couleurs et visibilité améliorée par rapport aux lampes à vapeur de sodium traditionnelles (NAV). Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire. Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés. Économise jusqu'à 70 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV). Allumage instantané. Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles. Zones d'application: Éclairage public et extérieur. Des espaces proches de la nature. Zones résidentielles. Parcs. Bâtiments et quartiers historiques. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.. Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Ne touchez pas la lampe si elle est cassée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Participe à la protection de la faune grâce à un très faible taux de lumière bleue
  • Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents
  • Meilleur rendu des couleurs et visibilité améliorée par rapport aux lampes à vapeur de sodium traditionnelles (NAV)
  • Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire
  • Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés
  • Économise jusqu'à 70 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV)
  • Allumage instantané
  • Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles
  • Caractéristiques du produit
  • Moins de 1,5% de lumière bleue (< 500 nm)
  • Couleur de lumière très chaude de 1800 K similaire aux lampes à vapeur de sodium traditionnelles (NAV)
  • Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) ou un réseau 230 V AC
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
  • Zones d'application
  • Éclairage public et extérieur
  • Des espaces proches de la nature
  • Zones résidentielles
  • Parcs
  • Bâtiments et quartiers historiques
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance