Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - OSR LED CLB DIM 3.4W 827 Dépoli E27 470lm 2700K DIM 320° IRC80 - 445699L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 3.4...3.4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 138 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854445699

Réf. Sonepar

07074001729

Réf. Fournisseur

445699L

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

3.4...3.4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

138 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

92 mm

désignation de la lampe:

B10,5

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

138.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OSRAM LED Retrofit CLASSIC B DIM 3.4W 827 Dépoli E27 - 470lm - 2700K - 320° - Gradable - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 15000h - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme flamme. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications décoratives. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence
  • Caractéristiques du produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Durée de vie jusqu'à 15 000 h
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications décoratives
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance