Ledvance - OSR LED STAR GROW T LAMP 10W Clair E27 330lm 110° IRC80 - 845787

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 330...330 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 33 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED STAR GROW T LAMP
EAN
4058075845787
Réf. Sonepar
07074584578
Réf. Fournisseur
845787
Marque
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
330...330 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
33 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
97 mm
angle de rayonnement:
110...110 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
80...80 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.53
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
330 lm
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
vert
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
120.14
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampe LED de culture pour la croissance des plantes en intérieur avec 3 options de spectre lumineux. Caractéristiques du produit: Ampoule de culture LED. Offrant 3 options de spectre lumineux différentes, réglables via l'interrupteur intégré. Avantages du produit: Spectre de couleurs spécial qui favorise la croissance des plantes. Réglable pour 3 stades différents de croissance des fleurs et des légumes : semis, croissance et floraison. Lumières verte et jaune réduites à un niveau que les plantes peuvent absorber, diminuant ainsi la consommation d’énergie inutile.. Zones d'application: Applications intérieures : espace de vie, serre ou jardin d'hiver. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65). Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble






