Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - OSR LED STAR GROW T LAMP 20W Clair E27 650lm 110° IRC80 - 845800

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 650...650 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 32 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075845800

Réf. Sonepar

07074584580

Réf. Fournisseur

845800

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

650...650 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

32 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

118 mm

angle de rayonnement:

110...110 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

160...160 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.54

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

650 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

vert

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

138

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OSRAM LED STAR GROW T LAMP 20W Clair E27 - Spectre règlabe favorisant la croissance des plantes - 650lm - 110° - IRC80 - 25000h - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampe LED de culture pour la croissance des plantes en intérieur avec 3 options de spectre lumineux. Caractéristiques du produit: Ampoule de culture LED. Offrant 3 options de spectre lumineux différentes, réglables via l'interrupteur intégré. Avantages du produit: Spectre de couleurs spécial qui favorise la croissance des plantes. Réglable pour 3 stades différents de croissance des fleurs et des légumes : semis, croissance et floraison. Lumières verte et jaune réduites à un niveau que les plantes peuvent absorber, diminuant ainsi la consommation d’énergie inutile.. Zones d'application: Applications intérieures : espace de vie, serre ou jardin d'hiver. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65). Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Spectre de couleurs spécial qui favorise la croissance des plantes
  • Réglable pour 3 stades différents de croissance des fleurs et des légumes : semis, croissance et floraison
  • Lumières verte et jaune réduites à un niveau que les plantes peuvent absorber, diminuant ainsi la consommation d’énergie inutile.
  • Caractéristiques du produit
  • Ampoule de culture LED
  • Offrant 3 options de spectre lumineux différentes, réglables via l'interrupteur intégré
  • Zones d'application
  • Applications intérieures : espace de vie, serre ou jardin d'hiver
  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance