Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - OSR OSR DULUX T/E LED HF & AC MAINS 10 W/4000 K 1100lm 4000K 130° IRC80 - 559417

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 16.17 kg CO2 eq.

EAN

4058075559417

Réf. Sonepar

07074001530

Réf. Fournisseur

559417

Marque

Ledvance

Culot:

autre

flux lumineux:

1100...1100 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

140 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

130...130 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

44...44 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1100 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OSRAM OSRAM DULUX T/E LED HF & AC MAINS 10 W/4000 K - 1100lm - 4000K - 130° - IRC80 - Blanc neutre - 30000h - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

LED de remplacement pour CFLni avec base GX24q à 4 broches pour ECG. Caractéristiques du produit: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Culot GX24q 4 PIN. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr. Faible consommation d'énergie. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.com/ecg-compatibility.. Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence.. Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Remplacement rapide, simple et sûr
  • Faible consommation d'énergie
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques du produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
  • Culot GX24q 4 PIN
  • Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °)
  • Type de protection : IP20
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance