Ledvance - OSRAM HALOPIN lampe four 66725 25W 230V G9 - 703552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - G9
flux lumineux de la source - 260 lm
puissance de la source lumineuse - 25 W
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4008321703552
Réf. Sonepar
00025170355
Réf. Fournisseur
703552
Marque
Ledvance
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
260 lm
puissance de la source lumineuse:
25 W
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
41 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
13 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
autre
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
désignation de la lampe:
T 4
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes, spécial four. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Avantages du produit: Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Fours de cuisson. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


