Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Ledvance - OSRAM HALOSTAR Starlite 64405S 5W 12V G4 - 094154

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G4
Voir les options disponiblesGY6,35

flux lumineux de la source:

55 lm
Voir les options disponibles130 lm
Voir les options disponibles300 lm
Voir les options disponibles910 lm
Voir les options disponibles1450 lm

puissance de la source lumineuse:

5 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles75 W

température de couleur:

2700 K
Voir les options disponibles2800 K
Voir les options disponibles2950 K
Voir les options disponibles3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 55 lm

  • puissance de la source lumineuse - 5 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075094154

Réf. Sonepar

07074509415

Réf. Fournisseur

094154

Marque

Ledvance

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

55 lm

puissance de la source lumineuse:

5 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

diamètre:

10 mm

longueur totale:

33 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

désignation de la lampe:

T 3

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTARLITE - Position filament horizontale - Claire - Lampe Gradable - 12V - 5W - 55lm 2700K 2000h ø10 x 33mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filament axial pour une distribution optimale de la lumière. Broches spéciales pour la protection contre la corrosion. Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage d'accentuation. Éclairage pour la lecture. Éclairage de jardin. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filament axial pour une distribution optimale de la lumière
  • Broches spéciales pour la protection contre la corrosion
  • Filtre UV
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage d'accentuation
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage de jardin
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance