Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - OSRAM HQI LED HIGHBAY250 PRO E40 95W 840 13000lm IP40 - 612631

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 13000...13000 lm

  • puissance de la lampe - 95...95 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 154.026 kg CO2 eq.

EAN

4058075612631

Réf. Sonepar

07074561263

Réf. Fournisseur

612631

Marque

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux:

13000...13000 lm

puissance de la lampe:

95...95 W

efficacité lumineuse de la lampe:

136 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

310 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

0...110 V

courant nominal:

2300...2300 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

13000 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

230 mm

indice de protection (IP):

IP40

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

80

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

105 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSRAM HQI LED HIGHBAY250 PRO Claire - E40 - 95W - 13000lm - ø230 x 307mm 1100g - 4000K - 50000h - Classe E - Garantie 5 ans - Filin de sécrutié inclus - Pour alimentation HQI (avec amorceur) - Ta -20°C à + 50°C - IP40

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes HID pour luminaires HIGH BAY. Caractéristiques du produit: Indice de protection : IP40. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Avantages du produit: Remplacement direct des lampes HQI et NAV traditionnelles grâce à la compatibilité entre l'alimentation conventionnelle et l'amorceur. Économies d'énergie jusqu'à 68% en remplaçant les lampes HQI traditionnelles. Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Zones d'application: Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé. Installations industrielles et pour le stockage. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Filin de sécurité pour lampe inclus. Conseils de sécurité: The bulb may be larger and heavier than the replaced bulb. Before installation it must be checked, if the luminaire and especially the holder is capable of carrying the weight of the lamp.. Une filin de sécurité doit être installé.. Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.. Convient uniquement pour des températures intérieures du luminaire allant jusqu'à 50 °C.. Ne convient pas pour un fonctionnement sur tension secteur de 230 V ou une alimentation électronique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Remplacement direct des lampes HQI et NAV traditionnelles grâce à la compatibilité entre l'alimentation conventionnelle et l'amorceur
  • Économies d'énergie jusqu'à 68% en remplaçant les lampes HQI traditionnelles
  • Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Indice de protection : IP40
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
  • Zones d'application
  • Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • Filin de sécurité pour lampe inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance