Ledvance - OSRAM HQI-T 2000W/N/E SUPER CLAIRE E40 5500h - 979063

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

245000 lm
Voir les options disponibles40000 lm
Voir les options disponibles85000 lm
Voir les options disponibles110000 lm
Voir les options disponibles180000 lm
Voir les options disponibles200000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W
Voir les options disponibles440 W
Voir les options disponibles1000 W

température de couleur:

4550 K
Voir les options disponibles3350 K
Voir les options disponibles3700 K
Voir les options disponibles4300 K
Voir les options disponibles7250 K
Voir les options disponibles7450 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 245000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 122 lm/W

  • température de couleur - 4550 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321979063

Réf. Sonepar

00025197906

Réf. Fournisseur

979063

Marque

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

245000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

122 lm/W

température de couleur:

4550 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

5500 h

tension de lampe:

220...220 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p60

diamètre:

106 mm

longueur totale:

430 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

645

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2178 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 2000W - 245000lm 4550K 5500h - IRC63 - ø106 x 430mm - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques pour luminaires fermés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D). Avantages du produit: Haute efficacité. Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Zones d'application: Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Aéroports. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Haute efficacité
  • Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques du produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D)
  • Zones d'application
  • Usines et ateliers
  • Salles de sport et salles polyvalentes
  • Installations industrielles
  • Aéroports
  • Quais et installations portuaires
  • Gares de triage, installation de transbordement de conteneur
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble