fin de vie

Ledvance - OSRAM LED DULUX D-E 26 Depolie G24q-3 1100lm 840 10W Douille Rotative - 559196

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • Culot - G24q-3

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 15.997 kg CO2 eq.

EAN

4058075559196

Réf. Sonepar

07074001520

Réf. Fournisseur

559196

Marque

Ledvance

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

10...10 W

flux lumineux:

1100...1100 lm

Culot:

G24q-3

température de couleur:

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

compatible IFTTT:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

taux de distortion harmonique:

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

200000

angle de rayonnement:

120...120 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1100 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

E

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

33 mm

classe d’efficience énergétique:

E

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

détecteur crépusculaire intégré:

Non

longueur:

170 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

courant nominal:

45...45 mA

LED OSRAM DULUX D/E 26 HF ou AC Dépolie - G24q-3 - 10W - 1100lm - Non Gradable - ø33 x 170mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe E - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation électronique ou branchement 230V

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes fluocompactes G24q pour alimentation électronique et tension secteur. Caractéristiques produit: Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation électronique. Culot G24q à quatre broches. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr. Faible consommation d'énergie. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr
  • Faible consommation d'énergie
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement par des LED des lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans les luminaires avec ballast électronique ou sur le secteur
  • Culot G24q à quatre broches
  • Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °)
  • Type de protection : IP20
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés