fin de vie

Ledvance - OSRAM LED DULUX S 9 Depolie G23 500lm 840 4,5W - 558045

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • Culot - G23

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.314 kg CO2 eq.

EAN

4058075558045

Réf. Sonepar

07074001506

Réf. Fournisseur

558045

Marque

Ledvance

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

flux lumineux:

500...500 lm

Culot:

G23

température de couleur:

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

compatible IFTTT:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

taux de distortion harmonique:

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

200000

angle de rayonnement:

140...140 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

500 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

E

type de tension:

AC

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

32 mm

classe d’efficience énergétique:

E

efficacité lumineuse de la lampe:

111 lm/W

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

longueur:

165 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

courant nominal:

21...21 mA

LED OSRAM DULUX S 9 EM ou AC Dépolie - G23 - 4,5W - 500lm - Non Gradable - ø32 x 165mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe E - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation conventionnelle ou branchement 230V

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des fluocompactes culot G23, pour alimentation conventionnelle et tension secteur. Caractéristiques produit: Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation conventionnelle. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot G23 à deux broches. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Type de protection : IP20
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Culot G23 à deux broches
  • Domaines d'application
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants