Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED LINE R7s Claire 2000lm 827 15W

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4058075812130

Réf. Sonepar

07074581213

Réf. Fournisseur

812130

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

15...15 W

Culot

R7s

flux lumineux

2000...2000 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

29 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

125...125 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

133 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

118 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

15 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LED LINE 125 Claire 118mm - R7s - 15W - 2000lm - Non Gradable - ø29 x 118mm - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans