Ledvance - OSRAM LED Parathom MR16 20 840 GU5.3 36° 2,6W 230lm x5 - 042805


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 230...230 lm
puissance de la lampe - 2.6...2.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED SPOT VALUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854042805
Réf. Sonepar
07074404280
Réf. Fournisseur
042805
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
230...230 lm
puissance de la lampe:
2.6...2.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
88 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
46 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
340...340 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
230 lm
intensité lumineuse:
680 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
51 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui