fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PARATHOM PAR38 120 827 30 IP65 E27 12W 1035lm - 264106

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • flux lumineux - 1035...1035 lm

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 21.924 kg CO2 eq.

EAN

4058075264106

Réf. Sonepar

07074526410

Réf. Fournisseur

264106

Marque

Ledvance

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

12...12 W

flux lumineux:

1035...1035 lm

Culot:

E27

température de couleur:

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

désignation de la lampe:

PAR38

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

30...30 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1035 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

122 mm

classe d’efficience énergétique:

F

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

intensité lumineuse:

2600 cd

forme de la lampe:

réflecteur

longueur:

134 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

courant nominal:

90...90 mA

LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE PAR38 120 827 IP65 - E27 - 30° - 12W Equivalence 120W - 1035lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur PAR38, culot à vis. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM. Non gradable. Culot : E27. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Type de protection : IP65. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM
  • Non gradable
  • Culot : E27
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Type de protection : IP65
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés