fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PIN DIM G9 Claire 350lm 827 3,5W - 811553

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • dimmable/gradable - Oui

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075811553

Réf. Sonepar

07074581155

Réf. Fournisseur

811553

Marque

Ledvance

Culot:

G9

dimmable/gradable:

Oui

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

flux lumineux:

350...350 lm

température de couleur:

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

300...300 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

type de tension:

AC

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

20 mm

classe d’efficience énergétique:

A++

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

forme de la lampe:

capsule

longueur:

58 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

courant nominal:

16...16 mA

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPECIAL LEDPIN 32 Claire - G9 - 3,5W - 350lm - Gradable - ø20 x 58mm - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe A++ - Garantie 5 ans