Ledvance - OSRAM LED PIN G9 Claire 470lm 840 4,2W - 626102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4.2...4.2 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - G9
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 6.407 kg CO2 eq.
EAN
4058075626102
Réf. Sonepar
07074562610
Réf. Fournisseur
626102
Marque
Ledvance
dimmable/gradable:
Non
puissance de la lampe:
4.2...4.2 W
flux lumineux:
470...470 lm
Culot:
G9
température de couleur:
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
compatible IFTTT:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
taux de distortion harmonique:
190
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
désignation de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
nombre de cycles min.:
100000
angle de rayonnement:
300...300 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.4
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
E
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec télécommande:
Non
diamètre:
19 mm
classe d’efficience énergétique:
E
efficacité lumineuse de la lampe:
111 lm/W
forme de la lampe:
autre
longueur:
52 mm
commande à distance possible:
Non
tension nominale (Un):
220...220 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
courant nominal:
36...36 mA
Les Atouts de l'article:
Lampes LED culot G9. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits


