Ledvance - OSRAM LED PRO DIM AR111 75 927 24° G53 11,7W 800lm - 608559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G53
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 11.7...11.7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 68 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 19.234 kg CO2 eq.
EAN
4058075608559
Réf. Sonepar
07074560855
Réf. Fournisseur
608559
Marque
Ledvance
Culot:
G53
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
11.7...11.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
68 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
55 mm
désignation de la lampe:
AR111
angle de rayonnement:
24...24 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
1...1 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
intensité lumineuse:
2800 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.2
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


