Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - OSRAM LED ST8EM FOOD 58 17,9W 833 1700lm 1,5m G13 SubstiTUBE Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 17.9...17.9 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1700...1700 lm

  • température de couleur - 3300...3300 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 29.688 kg CO2

EAN

4058075292512

Réf. Sonepar

07074529251

Réf. Fournisseur

292512

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

17.9...17.9 W

Culot

G13

flux lumineux

1700...1700 lm

température de couleur

3300...3300 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

26.7 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

80...80 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1700 lm

efficacité lumineuse de la lampe

94 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

190...190 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

longueur

1500 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM FOOD 58 - G13 - 17,9W - 1700lm - ø26,7 x 1500mm - ON/OFF x 200 000 - 3300K - 50000h - Garantie 5 ans - Certification VDE - Pour ballast ferro. ou Branchement direct Gaine polycarbonate pour IFS

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclat pour la présentation des aliments. Caractéristiques produit: Distribution spectrale spécialement adaptée (comparable au tube T8 FL NATURA 76). Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Certifié VDE selon IEC62776. Type de protection : IP20. Remplacement des lampes fluorescentes avec culot G13. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages produits: Les viandes rouges ont l’air fraiches et appétissantes sans que l’on ait besoin de les «embellir» outre mesure. Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage. Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC). Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Pas de flexion grâce au tube en verre. Domaines d'application: Présentation des aliments par ex. boucheries, boulangeries, supermarchés ou transformateurs de viande. Convient pour des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Les viandes rouges ont l’air fraiches et appétissantes sans que l’on ait besoin de les «embellir» outre mesure
  • Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage
  • Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC)
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Caractéristiques produit
  • Distribution spectrale spécialement adaptée (comparable au tube T8 FL NATURA 76)
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Certifié VDE selon IEC62776
  • Type de protection : IP20
  • Remplacement des lampes fluorescentes avec culot G13
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Domaines d'application
  • Présentation des aliments par ex. boucheries, boulangeries, supermarchés ou transformateurs de viande
  • Convient pour des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles