Ledvance - OT SLIM 160/220-240 Osram Drivers 24V pour modules LED - 135894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de sortie:
160...160 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 2...24 V
puissance de sortie - 160...160 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172135894
Réf. Sonepar
07074213589
Réf. Fournisseur
135894
Marque
Ledvance
tension de sortie:
2...24 V
puissance de sortie:
160...160 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
404 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
174 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Applications en extérieur uniquement dans des installations appropriées. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


