Ledvance - OT SLIM 250/220-240 Osram Drivers 24V pour modules LED - 135917

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

2...24 V
Voir les options disponibles24...24 V

puissance de sortie:

250...250 W
Voir les options disponibles130...130 W
Voir les options disponibles80...80 W

indice de protection (IP):

IP20

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 2...24 V

  • puissance de sortie - 250...250 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172135917

Réf. Sonepar

07074213591

Réf. Fournisseur

135917

Marque

Ledvance

tension de sortie:

2...24 V

puissance de sortie:

250...250 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

343 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

31 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

272 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT SLIM 250/220-240 Osram Drivers 24V pour modules LED pour rubans LED

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Applications en extérieur uniquement dans des installations appropriées. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation in cold and hot environments
  • Very stable output power
  • High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
  • Independent installation possible
  • Caractéristiques du produit
  • Type of protection: IP20
  • Wide operating temperature range: -20…+50 °C
  • Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. tc )
  • Zones d'application
  • Facades, public squares, cruise ships
  • Signage
  • Suitable for indoor and outdoor installations


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance