Ledvance - OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED - 274302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
24.2...24.2 Vpuissance de sortie:
80...80 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 24.2...24.2 V
puissance de sortie - 80...80 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172274302
Réf. Sonepar
07074227430
Réf. Fournisseur
274302
Marque
Ledvance
tension de sortie:
24.2...24.2 V
puissance de sortie:
80...80 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
346 mm
largeur:
32 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
80 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante avec DALI. Caractéristiques du produit: 4 canaux convertisseur DALI. Plage de gradation : 0 à 100 % du flux lumineux. Avantages du produit: Adressage flexible via DALI. Zones d'application: Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Pour un montage séparé. Pour les applications à l'intérieur.. Technique / Accessoires: Convient aux modules de LED 24 V.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


