Ledvance - Panneau PV 420Wc Bi-facial N54LB Full Black - 1722mm Câbles 1,2m Stäubli - AC6065900LR

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension max. du système - 29.93 V

  • courant MPP - 13.19 A

  • degré d'efficacité du module - 21.51 %

  • longueur - 1722 mm

  • largeur - 1134 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PV-PHOTOVOLTAIQUE

EAN

Réf. Sonepar

07074001654

Réf. Fournisseur

AC6065900LR

Marque

Ledvance

tension max. du système:

29.93 V

courant MPP:

13.19 A

degré d'efficacité du module:

21.51 %

longueur:

1722 mm

largeur:

1134 mm

puissance MPP:

420 Wp

matériau de la cellule:

monocristallin

nombre de cellules:

108

tension MPP:

31.85 V

tension à vide:

37.89 V

courant de court-circuit:

13.99 A

tolérance de puissance:

3...3 %

coefficient de température Pmpp:

-0.29 %/K

coefficient de température Uoc:

-0.25 %/K

coefficient de température Isc:

0.046 %/K

hauteur:

30 mm

poids:

24 kg

cadre:

Oui

couleur du cadre:

noir

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

1200 mm

nombre de diodes bypass:

3

température de fonctionnement:

-40...85 °C

capacité de charge du courant de retour:

30 A

convient pour un vitrage vertical/au plafond:

Non

verre avec revêtement anti-reflet:

Oui

couleur des cellules:

bleu

LEDVANCE Panneau photovoltaique 420Wc - 108 cellules (6x18) N-Type TopCon - Bi-facial 2,0 / 2,0mm - Full Black - Câbles 1,2m MC4 Stäubli EVO2 - 1722 x 1134 x 30mm - Garantie performances 30 ans

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble