fin de vie

Ledvance - RL-T8 18 S 7,5W 865 220-240V UN - 184192

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-T8 18 S 7,5W 865 220-240V UN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1100...1100 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1700...1700 lm
Voir les options disponibles2800...2800 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 146 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597184192

Réf. Sonepar

07074001669

Réf. Fournisseur

184192

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

1100...1100 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

146 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

160...160 °

courant nominal:

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.09

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED TUBES ST8 UN - G13 - 7,5W