fin de vie

Ledvance - RL T8 36 S 14,5W840 HF G13 - 184956

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL T8 36 S 14,5W840 HF G13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2100...2100 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles2800...2800 lm
Voir les options disponibles3100...3100 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2100...2100 lm

  • puissance de la lampe - 14.5...14.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597184956

Réf. Sonepar

07074718495

Réf. Fournisseur

184956

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

2100...2100 lm

puissance de la lampe:

14.5...14.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

85...85 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

27.4 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED TUBES ST8 HF - G13 - 14,5W - 50000h