fin de vie

Ledvance - RL-T8 58 S 20W 830 220-240V UN - 184383

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-T8 58 S 20W 830 220-240V UN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2800...2800 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1700...1700 lm
Voir les options disponibles2100...2100 lm
Voir les options disponibles3100...3100 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2800...2800 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597184383

Réf. Sonepar

07074001671

Réf. Fournisseur

184383

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

2800...2800 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

140 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1500 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

160...160 °

courant nominal:

100...100 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2800 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED TUBES ST8 UN - G13 - 20W