Ledvance - RUBAN LED VALUE 500lm/m RGB IRC80 Rouleau de 5 mètres - 404441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP00
flux lumineux par mètre - 535 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075404441
Réf. Sonepar
07074540444
Réf. Fournisseur
404441
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP00
flux lumineux par mètre:
535 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
nombre de sources lumineuses par pied:
18
puissance de la lampe par pied:
67 W
efficacité lumineuse:
37.2 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
III
puissance du système:
67 W
facteur de puissance (cos phi):
32
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.2 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Rubans LED RGB - 500 lm/m pour les applications générales. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable avec des LED RGB en ligne. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max .: 75°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Avantages du produit: Nombreuses possibilités en termes de design grâce aux rubans LED RVB longs et flexibles. Couleur changeante homogène. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Zones d'application: Éclairage d'effets en architecture. Effets dynamiques dans les zones publiques. Éclairage de voûtes. Éclairage de meubles. Hôtels et bureaux. Intérieurs résidentiels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


