Legrand - Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc - 075631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 85...120 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060756314
Réf. Sonepar
00001075631
Réf. Fournisseur
075631
Marque
Legrand
largeur:
80 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
85...120 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
partie inférieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


