Legrand - Angle intérieur goulotte clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc antimicrobien - 075710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 80...100 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060757106
Réf. Sonepar
00001075710
Réf. Fournisseur
075710
Marque
Legrand
largeur:
80 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
angle:
80...100 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
partie inférieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


