Legrand - Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø5mm - 031554

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 5...5 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970010704

Réf. Sonepar

00001031554

Réf. Fournisseur

031554

Marque

Legrand

forme:

rond

adapté au diamètre:

5...5 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

20 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Non

type de fixation:

clou

pays de fabrication:

POLOGNE

Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø5mm avec pointe Ø1,8mm et longueur 20mm - conforme à la norme EN 61914

Les Atouts de l'article:

Attache FixforBlanc - Pour câble rond Ø5mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 20mmConforme à la norme EN 61914

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.