Legrand - Barreau laiton pour coffret 24 modules - XL3 HP 160 - 1BPE24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - traverse de montage
adapté à la largeur de boîtier - 575 mm
matériau - métal
largeur - 416 mm
hauteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972590174
Réf. Sonepar
00001259017
Réf. Fournisseur
1BPE24
Marque
Legrand
modèle:
traverse de montage
adapté à la largeur de boîtier:
575 mm
matériau:
métal
largeur:
416 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
6.5 mm
couleur:
laiton
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Pour l'alimentation des conducteurs de protection36 trous de 1,5 à 10mm² + 2 trous de 35mm²Montage sur les supports des montants fonctionnels
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


