Non retournable

Legrand - Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 10mm² - noir - 034267

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...25 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • nombre de pôles - 12

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 25...25 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060342678

Réf. Sonepar

00001034267

Réf. Fournisseur

034267

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

25...25 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

450 V

nombre de pôles:

12

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

25...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

section de raccordement cable souple:

25...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

hauteur:

29 mm

profondeur:

193 mm

plaque de fermeture requise:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

transparent:

Non

Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 10mm² pour 2 conducteurs - trou diamètre 7,6mm - intensité maximum 57A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - noir

Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion HypoNoir - Capacité assignée 10mm² - Ø trou 7,6mm - Intensité maximum 57A - Pour 2 conducteursPolypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévisséesConforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - Tension d'isolement : 450V selon EN 60998-2-1

Les Atouts de la gamme:

Les barrettes Hypo peuvent être utilisées pour 2 conducteurs et ont une tenue au fil incandescent renforcée à 960°C.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand