Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 16mm² - bleu - 034207

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 12

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060342074

Réf. Sonepar

00001034207

Réf. Fournisseur

034207

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

12

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

bleu

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 16mm² - trou diamètre 5,5mm - intensité maximum 76A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11 - bleu

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand