En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 10mm² -noir - 034254

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²

  • courant assigné In - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • nombre de pôles - 12

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 10...10 mm²

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060342548

Réf. Sonepar

00001034254

Réf. Fournisseur

034254

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...10 mm²

courant assigné In:

25 A

tension assignée (Ue):

50 V

nombre de pôles:

12

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de raccordement cable rigide:

10...10 mm²

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

41.6 mm

hauteur:

17 mm

profondeur:

134.6 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 10mm² pour utilisation en Très Basse Tension (50V) - trou diamètre 4,2mm - intensité maximum 25A - ensemble mâle + femelle 12 plots débrochables - noir

Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion Suprem à broches Noir - Capacité 10mm² - Ø trou 4,2mm - Intensité maximum 25A PVC noir - 40°C à + 80°C (90°C en pointe) - Température ambiante de - 5°C à + 40°C Ensemble mâle + femelle 12 plots débrochables