En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisaillante -capacité assignée 4mm² - 034245

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • courant assigné In - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 4...4 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060342456

Réf. Sonepar

00001034245

Réf. Fournisseur

034245

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

courant assigné In:

25 A

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de pôles:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de raccordement cable rigide:

4...4 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

hauteur:

14.5 mm

profondeur:

106 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisaillante avec capacité assignée 4mm² pour utilisation en Très Basse Tension (50V) - intensité maximum 25A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - noir

Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisaillante Noir - Capacité : 4mm² - Intensité maximum 25A PVC noir - 40°C à + 80°C (90°C en pointe) - Température ambiante de - 5°C à + 40°C 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées Vis à languettes souples en laiton pour serrage de câbles multibrins