Legrand - Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour BAES Adressable et SATI Connecté - 061080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour BAES Adressable et SATI Connecté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

1.2 V

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 1.1 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - mono

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971361126

Réf. Sonepar

00001136112

Réf. Fournisseur

061080

Marque

Legrand

tension nominale:

1.2 V

capacité:

1.1 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

55 mm

hauteur, borne comprise:

55 mm

largeur:

19 mm

diamètre:

19 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

24 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie 1 élément Ni-Mh 1,2 V - 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté références 062525, 062526, 062550, 062552, 062560, 062561, 062625, 062626, 062650, 062660, 062629, 062634