Legrand - Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour BAES Adressable et SATI Connecté - 061081

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour BAES Adressable et SATI Connecté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

6 V

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 1.1 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - bloc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971361140

Réf. Sonepar

00001136114

Réf. Fournisseur

061081

Marque

Legrand

tension nominale:

6 V

capacité:

1.1 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

5

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

55 mm

hauteur, borne comprise:

55 mm

largeur:

16 mm

diamètre:

16 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

118 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie 5 éléments Ni-Mh 6 V - 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté références 062565, 062566, 062665, 062666