Legrand - Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour 1 module - profondeur 40mm - 080040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - ovale
diamètre - 32 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060800406
Réf. Sonepar
00001080040
Réf. Fournisseur
080040
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
ovale
diamètre:
32 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
43...43 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
76.5 mm
largeur:
35.5 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
2
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox 1 module profondeur 40mmEtriers de serrage rétractablesMultiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outilConforme à la norme NF EN 60670-1
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


