Legrand - Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules -profondeur 50 - 080054

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

ovale
Voir les options disponiblesrond

modèle:

quadruple
Voir les options disponiblesunique

profondeur intérieure:

50 mm
Voir les options disponibles60 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - quadruple

  • profondeur intérieure - 50 mm

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060800543

Réf. Sonepar

00001080054

Réf. Fournisseur

080054

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

quadruple

profondeur intérieure:

50 mm

profondeur:

53...53 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

284 mm

largeur:

72.8 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

10

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules profondeur 50mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox multipostes 4 postes, 8 modules ou 10 modules profondeur 50mmMontage à l'horizontale ou à la verticaleØde perçage 67mm - Entraxe 71mm - Pour appareillage à visEtriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outilConforme à la norme NF EN 60670-1

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand