Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK08 couvercle opaque 2 verrous 310x240x160mm - 035054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 18
hauteur - 310 mm
largeur - 240 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060350543
Réf. Sonepar
00001035054
Réf. Fournisseur
035054
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
18
hauteur:
310 mm
largeur:
240 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
profondeur d'encastrement:
168 mm
profondeur intérieure:
146 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
3 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
18
nombre de rangées:
1
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3S
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
autre
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035 Dimensions :- hauteur 310mm- largeur 240mm- profondeur 160mm Avec charnières - 2 verrous Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat


