Non retournable

Legrand - Boîtier pour paroi mince Batibox 2modules - supports réf.080291/080295 - 080011

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

carré
Voir les options disponiblesrectangulaire

modèle:

double
Voir les options disponiblesunique

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - carré

  • modèle - double

  • profondeur intérieure - 42 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060800116

Réf. Sonepar

00001080011

Réf. Fournisseur

080011

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

forme:

carré

modèle:

double

profondeur intérieure:

42 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

type de construction:

autre

garnissage:

sans

longueur:

55 mm

largeur:

55 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

12...16 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

11

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîtier d'isolation Batibox 2 modules pour montage de mécanismes Mosaic sur parois minces pour supports références 080291 et 080295

Les Atouts de l'article:

Boîtier d'isolation pour support plaque Batibox2 modulesPour les supports références 080291 et 080295

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand