Legrand - Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 25mm² - 101A - noir - 098434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²
courant assigné In - 101 A
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de pôles - 12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 25...25 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060984342
Réf. Sonepar
00001098434
Réf. Fournisseur
098434
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...25 mm²
courant assigné In:
101 A
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de pôles:
12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
25...25 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
noir
écart central entre les trous:
7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
10...25 mm²
section de raccordement cable souple:
10...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
33.2 mm
hauteur:
27.8 mm
pays de fabrication:
FRANCE
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Capacité assignée de 25 mm², intensité maximale de 101 A, tension d'isolement de 250 V (EN 60998-2-1)Tenue au fil incandescent à 850° (EN 60695-2-11)Température d'utilisation de -25° à +55°
Les Atouts de la gamme:
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


