En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Bornes de raccordement Nylbloc 4mm² - blanc - 098425

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 4...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984250

Réf. Sonepar

00001098425

Réf. Fournisseur

098425

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

nombre de pôles:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

4...4 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

15.6 mm

hauteur:

12.3 mm

profondeur:

94.2 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Lot de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc pour câbles 1,5mm² et 2,5mm² - gris livré dans emballage brochable

Les Atouts de l'article:

2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne 12 éléments à vis imperdables Pour utilisation 250V maximum Capacité assignée 4 mm² Blanc

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand